Riferimenti
Walter Titex:K1111-4
Rubix:999240116027813
Produttore:5073524
EAN:4031132158839

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 5073524-ARTICOLO K1111-4
Punta per centratura Walter Titex K1111-4 in HSS, forma A. Diametro punta 4 mm con angolo 60°, corpo/diametro 10 mm, 56 mm di lunghezza totale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | a |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,2 '' |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Angolo di punta | 60 ° |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza utile | 56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione