Riferimenti
Walter Titex:K1311-1.5
Rubix:999240116027746
Produttore:5073621
EAN:4031132158419

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,5 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073621-ARTICOLO K1311-1.5
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto rette conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,5 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,575 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione