9711900100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 10,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71190 10.000
Rubix:160000000193014
EAN:4031095000206
9711900100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711900100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 10,000


Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Materiale da tagliocarburo
Forman
Angolo dello smusso90 °
Lunghezza totale (pollici)3,504 ''
Angolo di punta90 °
Diametro del foro10 mm
Lunghezza utile25 mm
10.000 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
137,05 IVA esclusa
/ Unità
167,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore