9711890020000-PUNTE CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 2,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71189 2.000
Rubix:999220701000729
Produttore:9711890020000
EAN:4031095324609


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711890020000-PUNTE CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 2,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Forma | cilindrico |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 142 ° |
| Lunghezza utile | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione