Riferimenti
Walter Titex:K1215-8
Rubix:999240116027749
Produttore:5073608
EAN:4031132159300

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073608-ARTICOLO K1215-8
Punta centri
Punta di centraggio in HSS K1215 • DIN 333-B • Codolo cilindrico • Forma B • Angolo incluso del gradino 120° • Dc=25mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto dritte conformi a DIN 332 B
Forma B
Forma B
Applicazioni
Foratura di centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,937 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione