PUNTA DA CENTRI IN METALLO DURO 862508

PUNTA DA CENTRO - CARBURO - FORMA A 60° - SERIE NORMALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS Cutline:862508
Rubix:999180200038933
EAN:3660338171857
PUNTA DA CENTRI IN METALLO DURO 862508
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro8 mm
Diametro della punta3 mm
Lunghezza totale50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DA CENTRI IN METALLO DURO 862508


DIN 333 A.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Diametro della punta3 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliocarburo
Formaa
Angolo dello smusso60 °
Angolo di punta60 °
Lunghezza utile4,6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,73 IVA esclusa
/ Unità
81,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione