9711900120000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 12,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71190 12.000
Rubix:160000000193015
EAN:4031095000213
9711900120000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Diametro della punta12 mm
Lunghezza totale102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711900120000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 12,000


Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro12 mm
Diametro della punta12 mm
Lunghezza totale102 mm
Materiale da tagliocarburo
Forman
Angolo dello smusso90 °
Lunghezza totale (pollici)4,016 ''
Angolo di punta90 °
Diametro del foro12 mm
Lunghezza utile30 mm
12.000 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
184,19 IVA esclusa
/ Unità
224,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore