5073627-ARTICOLO K1311-3.15

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1311-3.15
Rubix:999240116027740
Produttore:5073627
EAN:4031132158471
5073627-ARTICOLO K1311-3.15

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta3,15 mm
Lunghezza totale56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073627-ARTICOLO K1311-3.15


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1311 • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=10mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rettilinee conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Diametro della punta3,15 mm
Lunghezza totale56 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,205 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro3,15 mm
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione