Riferimenti
Walter Titex:K1111-3.15
Rubix:999200200051072
Produttore:5073523
EAN:4031132158822

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073523-ARTICOLO K1111-3.15
Punta a centrare
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=8mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto rettilinee conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,969 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione