9716040040000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 4,000

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71604 4.000
Rubix:160000000194506
EAN:4031095184548
9716040040000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71604 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716040040000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 4,000


Punte da centro senza piatto, Forma b, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro4 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale67 mm
Materiale da tagliohss
Formab
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
4.000 mm
67.000 mm
Paese d'origineDE
33,15 IVA esclusa
/ Unità
40,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione