Riferimenti
Walter Titex:K1111TIN-3.15
Rubix:999240116027807
Produttore:5073533
EAN:4031132160474

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073533-ARTICOLO K1111TIN-3.15
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte in conformità a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,969 '' |
| Rivestimento | stagno |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione