5073594-ARTICOLO K1161-3.15

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1161-3.15
Rubix:999240116027762
Produttore:5073594
EAN:4031132159416
5073594-ARTICOLO K1161-3.15

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Diametro della punta3,15 mm
Lunghezza totale50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073594-ARTICOLO K1161-3.15


Punta di centraggio
Punte da centro in metallo duro integrale K1161 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=3,15mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Diametro della punta3,15 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliocarburo
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,969 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro3,15 mm
€ 83,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione