Riferimenti
Walter Titex:K1131-2
Rubix:999240116027775
Produttore:5073575
EAN:4031132159188

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073575-ARTICOLO K1131-2
Punta centrante
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,575 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione