5073618-ARTICOLO K1311-0.63

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1311-0.63
Rubix:999240116027748
Produttore:5073618
EAN:4031132158396
5073618-ARTICOLO K1311-0.63

Riepilogo info tecniche

Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,63 mm
Lunghezza totale20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073618-ARTICOLO K1311-0.63


Punta di centraggio

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,63 mm
Lunghezza totale20 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)0,787 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro0,63 mm
11,18 IVA esclusa
/ Unità
13,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione