Riferimenti
Walter Titex:K1215-1.25
Rubix:999240116027757
Produttore:5073599
EAN:4031132158587

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073599-ARTICOLO K1215-1.25
Punta di centratura
Punti di forza
•Per superfici di contatto rette conformi a DIN 332 B
Forma B
Forma B
Applicazioni
Centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,575 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione