Riferimenti
Walter Titex:K1161-6.3
Rubix:999240614002962
Produttore:5073597
EAN:4031132159447

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073597-ARTICOLO K1161-6.3
Punta da centratura
Punti di forza
•Per superfici di contatto rette conformi alla DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 71 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,795 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 6,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione