5073570-ARTICOLO K1131-0.5

Punta da centro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1131-0.5
Rubix:999240116027780
Produttore:5073570
EAN:4031132159133
5073570-ARTICOLO K1131-0.5

Riepilogo info tecniche

Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,5 mm
Lunghezza totale25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073570-ARTICOLO K1131-0.5


Punta da centro
Punta di centraggio in HSS, sinistra K1131 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=3,15mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,5 mm
Lunghezza totale25 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)0,984 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro0,5 mm
€ 12,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione