5073542-ARTICOLO K1113-0.5

Trapano centratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1113-0.5
Rubix:999240116027801
Produttore:5073542
EAN:4031132158945
5073542-ARTICOLO K1113-0.5

Riepilogo info tecniche

Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,5 mm
Lunghezza totale25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073542-ARTICOLO K1113-0.5


ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1113 • DIN 333-R • Codolo cilindrico • Forma R • Angolo incluso del gradino° • Dc=3,15mm

Applicazioni

Centre Drilling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,15 mm
Diametro della punta0,5 mm
Lunghezza totale25 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Lunghezza totale (pollici)0,984 ''
Rivestimentosenza rivestimento (uncoated)
Angolo di punta118 °
Diametro del foro0,5 mm
Lunghezza utile3,14 mm
€ 9,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione