Riferimenti
Bosch:2608596295
Rubix:160000000811842
EAN:3165140103480


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,35 mm |
| Lunghezza totale | 81 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DI CENTRA DA DIAM 33 A D.152MM 2608596295
Punta di centraggio HSS-G 81 mm; Punta di centraggio HSS-G; per adattatore SDS-plus ed adattatore esagonale con apertura chiave 6,35 (1/4") e 9,52 mm
Punti di forza
•Pilot bit cuts holes through a wide variety of materials
For use with hole saws with thread with a cutting depth of 44 mm
For use with hole saws with thread with a cutting depth of 44 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x61x14 mm |
| Peso imballaggio | 26 g |
| Diametro | 6,35 mm |
| Diametro della punta | 6,35 mm |
| Lunghezza totale | 81 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Codice doganale | 82075090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione