9711910080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 120GR. LUCIDE 71191 8,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:71191 8.000
Rubix:160000000193020
EAN:4031095000251
9711910080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 120GR. LUCIDE 71191 8,000
Riepilogo info tecniche
Diametro8 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9711910080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 120GR. LUCIDE 71191 8,000


Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro8 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale79 mm
Materiale da tagliocarburo
Forman
Angolo dello smusso120 °
Lunghezza totale (pollici)3,1102 ''
Angolo di punta120 °
Diametro del foro8 mm
Lunghezza utile21 mm
8.000 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
101,28 IVA esclusa
/ Unità
123,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione