Riferimenti
GISS Cutline:726898
Rubix:170000000559779
EAN:3660338008788


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,5 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA PER CENTRARE HSS 726898
DIN 333 A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,5 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione