9616020063000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 6,300

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61602 6.300
Rubix:160000000188123
EAN:4031095205083
9616020063000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS  SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 6,300

Riepilogo info tecniche

Diametro6,3 mm
Diametro della punta6,3 mm
Lunghezza totale71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9616020063000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 6,300


Punte da centro senza piatto, Forma R, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro6,3 mm
Diametro della punta6,3 mm
Lunghezza totale71 mm
Materiale da tagliohss
Formar
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentotin
Angolo di punta118 °
6.300 mm
71.000 mm
Paese d'origineDE
98,59 IVA esclusa
/ Unità
120,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione