Riferimenti
Walter Titex:A1174-10
Rubix:999240116027393
Produttore:5058247
EAN:4031132043432

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 10 mm |
| Lunghezza totale | 89 mm |
Dettagli del prodotto : 5058247-ARTICOLO A1174-10
Punta da centro NC in metallo duro integrale, 90° A1174 • NC 90° • Codolo cilindrico • Angolo di punta 90° • Dc=10mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 10 mm |
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,503937 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione