Riferimenti
Walter Titex:K1113TIN-1.25
Rubix:999240116027792
Produttore:5073557
EAN:4031132160511

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073557-ARTICOLO K1113TIN-1.25
ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1113TIN • DIN 333-R • Codolo cilindrico • Forma R • Angolo incluso del gradino° • Dc=3,15mm
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 10 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,24 '' |
| Rivestimento | stagno |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1,25 mm |
| Lunghezza utile | 3,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione