Riferimenti
Walter Titex:K1411S-3X8
Rubix:999240116027719
Produttore:5073657
EAN:4031132032849

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073657-ARTICOLO K1411S-3X8
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte in conformità con DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,15 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione