Riferimenti
Walter Titex:K1113TIN-1.6
Rubix:999240116027791
Produttore:5073558
EAN:4031132160528

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,6 mm |
| Lunghezza totale | 35,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073558-ARTICOLO K1113TIN-1.6
ALTIUS
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,6 mm |
| Lunghezza totale | 35,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,398 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione