5073630-ARTICOLO K1311-5

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1311-5
Rubix:999240116027738
Produttore:5073630
EAN:4031132158495
5073630-ARTICOLO K1311-5

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073630-ARTICOLO K1311-5


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1311 • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=14mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro14 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale78 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)3,071 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro5 mm
€ 37,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione