5073579-ARTICOLO K1131-5

Punta centratrice

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1131-5
Rubix:999240116027771
Produttore:5073579
EAN:4031132159225
5073579-ARTICOLO K1131-5

Riepilogo info tecniche

Diametro12,5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073579-ARTICOLO K1131-5


Punta centratrice
Punta di centraggio in HSS, sinistra K1131 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=12,5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette in conformità con DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12,5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,48 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro5 mm
€ 37,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione