5073526-ARTICOLO K1111-6.3

Punta di centratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111-6.3
Rubix:999240116027812
Produttore:5073526
EAN:4031132158853
5073526-ARTICOLO K1111-6.3

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Diametro della punta6,3 mm
Lunghezza totale71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073526-ARTICOLO K1111-6.3


Punta di centratura

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette in conformità a DIN 332 A
Form A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Diametro della punta6,3 mm
Lunghezza totale71 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,795 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro6,3 mm
40,92 IVA esclusa
/ Unità
49,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore