9716020025000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71602 2,500
Punte da centro senza piatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71602 2.500
Rubix:160000000194493
EAN:4031095184388


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9716020025000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71602 2,500
Punte da centro senza piatto, Forma R, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro | 2,5 mm |
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | r |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 2.500 mm | |
| 45.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore