Riferimenti
Walter Titex:K1161XPL-4
Rubix:999240116018862
Produttore:6250919
EAN:4031132342498

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 6250919-ARTICOLO K1161XPL-4
Punte da centro in metallo duro integrale K1161XPL • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=10mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,2 '' |
| Rivestimento | xpl (alcrn) |
| Angolo di punta | 60 ° |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione