5073527-ARTICOLO K1111-8

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111-8
Rubix:999240117031711
Produttore:5073527
EAN:4031132158860
5073527-ARTICOLO K1111-8

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073527-ARTICOLO K1111-8


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=20mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto piane conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Centratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Diametro della punta8 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)3,15 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro8 mm
€ 64,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione