9616020016000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 1,600
Punte da centro senza piatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61602 1.600
Rubix:160000000188117
EAN:4031093737401


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,6 mm |
| Lunghezza totale | 35,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9616020016000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 1,600
Punte da centro senza piatto, Forma R, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro | 1,6 mm |
| Diametro della punta | 1,6 mm |
| Lunghezza totale | 35,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | r |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Rivestimento | tin |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 1.600 mm | |
| 35.500 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione