Riferimenti
Walter Titex:K1161-0.8
Rubix:999240116027768
Produttore:5073588
EAN:4031132159355

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073588-ARTICOLO K1161-0.8
Punta da centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto dritte in conformità a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 0,984 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione