9611750120000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 12,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61175 12.000
Rubix:160000000187600
EAN:4031095255729
9611750120000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Diametro della punta12 mm
Lunghezza totale102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611750120000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 12,000


Punte spotting NC, Ø 20,000 mm, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro12 mm
Diametro della punta12 mm
Lunghezza totale102 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso90 °
Rivestimentotin
Angolo di punta90 °
12.000 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
€ 71,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione