9711890040000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 4,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71189 4.000
Rubix:160000000193003
Produttore:9711890040000
EAN:4031095226101
9711890040000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD  142GR. LUCIDE 71189 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711890040000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 4,000


Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro4 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale55 mm
Materiale da tagliocarburo
Forman
Angolo dello smusso142 °
Lunghezza totale (pollici)2,165354 ''
Angolo di punta142 °
Diametro del foro4 mm
Lunghezza utile12 mm
4.000 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
27,40 IVA esclusa
/ Unità
33,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione