9716000031500-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 3,150

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71600 3.150
Rubix:160000000194468
EAN:4031095122861
9716000031500-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71600 3,150

Riepilogo info tecniche

Diametro3,15 mm
Diametro della punta3,15 mm
Lunghezza totale50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716000031500-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 3,150


Punte da centro senza piatto, Forma A, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro3,15 mm
Diametro della punta3,15 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliohss
Formaa
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
3.150 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
10,56 IVA esclusa
/ Unità
12,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore