5073598-ARTICOLO K1215-1

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1215-1
Rubix:999240116027758
Produttore:5073598
EAN:4031132158570
5073598-ARTICOLO K1215-1

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Diametro della punta1 mm
Lunghezza totale35,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073598-ARTICOLO K1215-1


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1215 • DIN 333-B • Codolo cilindrico • Forma B • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=4mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi alla DIN 332 B
Forma B

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Diametro della punta1 mm
Lunghezza totale35,5 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,398 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1 mm
€ 13,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione