Riferimenti
Walter Titex:K1161XPL-5
Rubix:999240116019892
Produttore:6250950
EAN:4031132342504

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 6250950-ARTICOLO K1161XPL-5
Punte da centro in metallo duro integrale K1161XPL • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=12,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,48 '' |
| Rivestimento | xpl (alcrn) |
| Angolo di punta | 60 ° |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Lunghezza utile | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione