9711760200000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 20,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71176 20.000
Rubix:160000000192722
EAN:4031095130743


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711760200000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 20,000
Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,23 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 120 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 120 ° |
| 20.000 mm | |
| 131.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione