5073622-ARTICOLO K1311-1.6

Punta da centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1311-1.6
Rubix:999240116027745
Produttore:5073622
EAN:4031132158426
5073622-ARTICOLO K1311-1.6

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Diametro della punta1,6 mm
Lunghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073622-ARTICOLO K1311-1.6


Punta da centraggio
Punta di centraggio in HSS K1311 • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Diametro della punta1,6 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,575 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1,6 mm
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione