9711750200000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 20,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71175 20.000
Rubix:160000000192711
EAN:4031095130644


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711750200000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 20,000
Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Punti di forza
Punte spotting NC, Ø 10,000 mm, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,23 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 90 ° |
| 20.000 mm | |
| 131.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore