9711760030000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 3,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71176 3.000
Rubix:160000000192714
EAN:4031095130675
9711760030000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Diametro della punta3 mm
Lunghezza totale46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711760030000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 3,000


Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro3 mm
Diametro della punta3 mm
Lunghezza totale46 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso120 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta120 °
3.000 mm
46.000 mm
Paese d'origineDE
15,85 IVA esclusa
/ Unità
19,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione