9711890080000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 8,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71189 8.000
Rubix:160000000193006
Produttore:9711890080000
EAN:4031095226071


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza totale | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711890080000-PUNTA CILINDRICA PER CENTRI CN MD 142GR. LUCIDE 71189 8,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 142 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,11 '' |
| Angolo di punta | 142 ° |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| 8.000 mm | |
| 79.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione