5073641-ARTICOLO K1411L-4X10

Punta di centratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1411L-4X10
Rubix:999240117031756
Produttore:5073641
EAN:4031132033006
5073641-ARTICOLO K1411L-4X10
Riepilogo info tecniche
Diametro10 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073641-ARTICOLO K1411L-4X10


Punta di centratura

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte in conformità con DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale200 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)7,874 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,28 IVA esclusa
/ Unità
94,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione