9711900080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 8,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71190 8.000
Rubix:160000000193013
EAN:4031095000190


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza totale | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711900080000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 8,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,11 '' |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| 8.000 mm | |
| 79.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore