Riferimenti
Walter Titex:K1131-3.15
Rubix:999240116027773
Produttore:5073577
EAN:4031132159201

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073577-ARTICOLO K1131-3.15
Punta di centratura
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura per centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,969 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione