5073530-ARTICOLO K1111TIN-1.6

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111TIN-1.6
Rubix:999240614002950
Produttore:5073530
EAN:4031132160443
5073530-ARTICOLO K1111TIN-1.6

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Diametro della punta1,6 mm
Lunghezza totale35,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073530-ARTICOLO K1111TIN-1.6


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1111TIN • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=1,6mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rettilinee in conformità con DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Diametro della punta1,6 mm
Lunghezza totale35,5 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,398 ''
Rivestimentostagno
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1,6 mm
€ 17,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione