Riferimenti
Walter Titex:K1113-5
Rubix:999240614002957
Produttore:5073553
EAN:4031132159034

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTE DA CENTRO IN HSS K1113-5 UNBESCHICHTET
ALTIUS
HSS center drill K1113-5
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,48 '' |
| Angolo di punta | 120 ° |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Lunghezza utile | 1,443 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione