9716040031500-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 3,150
Punte da centro senza piatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71604 3.150
Rubix:160000000194505
EAN:4031095184531


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9716040031500-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 3,150
Punte da centro senza piatto, Forma b, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro | 3,15 mm |
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | b |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 3.150 mm | |
| 60.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione